Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07080.050.0018 Șurub cu cap cu cap tubular din oțel scăzut M5 x 0.80, 18 mm lungime, 100PK | AH7TVE 38CY37

GRAINGER M07080.050.0018 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M5 x 0.80, lungime 18 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7TVE Model: M07080.050.0018Crucea Ref: 38CY37
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
€41.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului3.5mm
Tip capJos
Lungime18
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07080.050.0018 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M5 x 0.80, lungime 18 mm, 100 buc.
€41.04 /ambalaj