Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07090.100.0060 Șurub cu cap cu cap tubular din oțel scăzut M10 x 1.50, 60 mm lungime, 50PK | AH7TYM 38CZ14

GRAINGER M07090.100.0060 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M10 x 1.50, lungime 60 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7TYM Model: M07090.100.0060Ref. cruce: 38CZ14 / 164J82
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
€79.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului6mm
Tip capJos
Lungime60
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.994
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07090.100.0060 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M10 x 1.50, lungime 60 mm, 50 buc.
€79.52 /ambalaj