Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.120.0120 Șurub cu umăr Oțel M10 12Mm X 120Mm, 5PK | AH7TZH 38CZ35

GRAINGER M07111.120.0120 Șurub cu umăr din oțel M10 12Mm X 120Mm, 5PK

În stoc
Element: AH7TZH Model: M07111.120.0120Crucea Ref: 38CZ35
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
€112.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18.27mm
Inaltimea capului9mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Șurub Cap Dia.18.27mm
Înălțimea capului șurubului9mm
Umăr Dia.12mm
Lungimea umărului120mm
Toleranță la umăr+0.25
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filetM10
TipCap de soclu hexagonal F9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.643
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.120.0120 Șurub cu umăr din oțel M10 12Mm X 120Mm, 5PK
€112.19 /ambalaj