Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.160.0070 Șurub de umăr M12 X 1.75 X 70Mm, 2UC | AG2KKZ 31KG14

GRAINGER M07111.160.0070 Șurub cu umăr M12 X 1.75 X 70 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KKZ Model: M07111.160.0070Crucea Ref: 31KG14
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
€31.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24.33mm
Inaltimea capului11mm
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Șurub Cap Dia.24.33mm
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.16mm
Lungimea umărului70mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3146
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.160.0070 Șurub cu umăr M12 X 1.75 X 70 mm, 2 buc.
€31.82 /ambalaj