Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.240.0070 Șurub cu umăr Metric Oțel M20 X 2.5Mm, 2PK | AG2KLW 31KG40

GRAINGER M07111.240.0070 Șurub cu umăr din oțel metric M20 X 2.5 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KLW Model: M07111.240.0070Crucea Ref: 31KG40
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
€95.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.36.39mm
Inaltimea capului16mm
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Șurub Cap Dia.39.39mm
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.24mm
Lungimea umărului70mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului27mm
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8334
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.240.0070 Șurub cu umăr din oțel metric M20 X 2.5 mm, 2 buc.
€95.70 /ambalaj