Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07150.040.0025 Buton șurub cu cap cilindru Oțel M4 x 0.70, 25 mm lungime, 100 buc | AH7UCQ 38DA10

GRAINGER M07150.040.0025 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M4 x 0.70, lungime 25 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7UCQ Model: M07150.040.0025Crucea Ref: 38DA10
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
€11.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.7.6mm
Inaltimea capului2.2mm
Tip capButon
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2686
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07150.040.0025 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M4 x 0.70, lungime 25 mm, 100 buc.
€11.31 /ambalaj