Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07151.050.0050 Socket Head Cap Screw Button Steel M5 x 0.80, 50mm Length, 100PK | AH7UHB 38DC13

GRAINGER M07151.050.0050 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M5 x 0.80, lungime 50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7UHB Model: M07151.050.0050Crucea Ref: 38DC13
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
€29.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.9.5mm
Inaltimea capului2.75mm
Tip capButon
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6903
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07151.050.0050 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M5 x 0.80, lungime 50 mm, 100 buc.
€29.33 /ambalaj