Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.060.0050 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M6 x 1.00, 50mm Length, 100PK | AH7UMW 38DD24

GRAINGER M07160.060.0050 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M6 x 1.00, 50 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Articol: AH7UMW Model: M07160.060.0050Ref încrucișat: 38DD24 / 164M76
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
€27.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capCilindric
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3095
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.060.0050 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M6 x 1.00, 50 mm lungime, 100 uc.
€27.36 /ambalaj