Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.060.0065 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M6 x 1.00, 65mm Length, 100PK | AH7UMZ 38DD27

GRAINGER M07160.060.0065 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M6 x 1.00, 65 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Element: AH7UMZ Model: M07160.060.0065Ref încrucișat: 38DD27 / 164M79
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
€44.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capCilindric
Lungime65mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5278
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.060.0065 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M6 x 1.00, 65 mm lungime, 100 uc.
€44.64 /ambalaj