Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS QF230A Circuit Breaker, Plug-In, 30 Ampere, 1 Phase, 10kAIC at 240V | CE6MGZ

SIEMENS Întrerupător QF230A, cu priză, 30 amperi, 1 fază, 10 kAIC la 240 V

În stoc
Element: CE6MGZ Model: QF230A

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€262.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi30
Tip cadruQ
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4464
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)17
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS QF115A întrerupător, cu priză, 15 amperi, 1 fază, 10 kAIC la 120 V | CE6MGP QF115A151120V€102.47
SIEMENS QF120AH întrerupător, cu priză, 20 amperi, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6MGQ QF120AH201120V€294.07
SIEMENS QF120H întrerupător, cu priză, 20 amperi, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6MGR QF120H201120V-
RFQ
SIEMENS QF125A întrerupător, cu priză, 25 amperi, 1 fază, 10 kAIC la 120 V | CE6MGT QF125A251120V€102.47
SIEMENS QF130A întrerupător, cu priză, 30 amperi, 1 fază, 10 kAIC la 120 V | CE6MGU QF130A301120V€102.47
SIEMENS QF130H întrerupător, cu priză, 30 amperi, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6MGV QF130H301120V€186.33
SIEMENS QF215A întrerupător, cu priză, 15 amperi, 1 fază, 10 kAIC la 240 V | CE6MGW QF215A152240V€262.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS Întrerupător QF230A, cu priză, 30 amperi, 1 fază, 10 kAIC la 240 V
€262.73 /unitate