Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.080.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M8 x 1.25X140Mm, 25PK | AH7UPH 38DD58

GRAINGER M07160.080.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M8 x 1.25X140Mm, 25PK

În stoc
Articol: AH7UPH Model: M07160.080.0140Crucea Ref: 38DD58
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
€61.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capCilindric
Lungime140mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4882
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.080.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M8 x 1.25X140Mm, 25PK
€61.99 /ambalaj