Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.140.0045 Șurub cu cap cu cap tubular clasa 8.8 oțel M14 x 2.00, 45 mm lungime, 25 buc | AH7URN 38DE10

GRAINGER M07160.140.0045 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M14 x 2.00, 45 mm lungime, 25 uc.

În stoc
Articol: AH7URN Model: M07160.140.0045Ref. cruce: 38DE10 / 164N62
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
€54.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului14mm
Tip capCilindric
Lungime45mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M14
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.140.0045 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M14 x 2.00, 45 mm lungime, 25 uc.
€54.27 /ambalaj