Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.160.0055 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M16 x 2.00, 55mm Length, 25PK | AH7UTD 38DE24

GRAINGER M07160.160.0055 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M16 x 2.00, 55 mm lungime, 25 uc.

În stoc
Element: AH7UTD Model: M07160.160.0055Ref. cruce: 38DE24 / 164N76
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
€63.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capCilindric
Lungime55mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului55mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.160.0055 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M16 x 2.00, 55 mm lungime, 25 uc.
€63.27 /ambalaj