Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07810.080.0025 Set Screw M8 X 1.25Mm 25Mm Length, 100PK | AH3EWF 31KK03

GRAINGER M07810.080.0025 Șurub de fixare M8 X 1.25 mm 25 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AH3EWF Model: M07810.080.0025Cross Ref: 31KK03 / 159W81
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
€67.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală25mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7042
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07810.080.0025 Șurub de fixare M8 X 1.25 mm 25 mm lungime, 100 buc.
€67.49 /ambalaj