Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07820.160.0060 Set Screw Steel M16 X 2.00Mm Dog 60Mm, 10PK | AG2JAF 31JX08

GRAINGER M07820.160.0060 Șurub de fixare din oțel M16 X 2.00 mm câine 60 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AG2JAF Model: M07820.160.0060Ref. cruce: 31JX08 / 159M28
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
€78.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală60mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM16 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07820.160.0060 Șurub de fixare din oțel M16 X 2.00 mm câine 60 mm, 10 buc.
€78.63 /ambalaj