Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07840.020.0010 Set Screw M2 X 0.40Mm 10Mm Length, 100PK | AH3EWR 31KK17

GRAINGER M07840.020.0010 Șurub de fixare M2 X 0.40 mm 10 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AH3EWR Model: M07840.020.0010Crucea Ref: 31KK17
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
€22.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității0.9mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală10mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM2 X 0.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0148
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07840.020.0010 Șurub de fixare M2 X 0.40 mm 10 mm lungime, 100 buc.
€22.00 /ambalaj