Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07840.100.0010 Socket Set Screw Cup M10X1.50Mm X 10Mm, 50PK | AH3EPF 31JX24

GRAINGER M07840.100.0010 Cupă șurub de fixare cu mufă M10X1.50 mm x 10 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EPF Model: M07840.100.0010Crucea Ref: 31JX24

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală10mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.185
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07840.100.0010 Cupă șurub de fixare cu mufă M10X1.50 mm x 10 mm, 50 buc.
€17.18 /ambalaj