Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07840.100.0016 Cupă cu șurub cu dublă M10X1.50Mm X 16Mm, 50UC | AH3EPG 31JX26

GRAINGER M07840.100.0016 Cupă șurub de fixare cu mufă M10X1.50 mm x 16 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EPG Model: M07840.100.0016Ref. cruce: 31JX26 / 159M46
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
€47.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală16mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3339
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07840.100.0016 Cupă șurub de fixare cu mufă M10X1.50 mm x 16 mm, 50 buc.
€47.61 /ambalaj