Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07850.100.0030 Set Screw Alloy Steel M10 X 1.50Mm Cup 30Mm, 50PK | AG2JEA 31JY04

GRAINGER M07850.100.0030 Șurub de fixare din oțel aliat M10 X 1.50 mm cupă 30 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JEA Model: M07850.100.0030Crucea Ref: 31JY04

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€118.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală30mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07850.100.0030 Șurub de fixare din oțel aliat M10 X 1.50 mm cupă 30 mm, 50 buc.
€118.35 /ambalaj