Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07860.050.0012 Șurub de fixare Oțel aliat M5 X 0.80Mm Plat 12Mm, 100PK | AG2JGR 31JY66

GRAINGER M07860.050.0012 Șurub de fixare din oțel aliat M5 X 0.80 mm plat 12 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JGR Model: M07860.050.0012Crucea Ref: 31JY66

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală12mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07860.050.0012 Șurub de fixare din oțel aliat M5 X 0.80 mm plat 12 mm, 100 buc.
€40.60 /ambalaj