Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07890.040.0010 Set Screw Alloy Steel M4 X 0.70Mm K Cup 10Mm, 100PK | AG2JJL 31JZ08

GRAINGER M07890.040.0010 Șurub de fixare din oțel aliat M4 X 0.70 mm cupă K 10 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JJL Model: M07890.040.0010Crucea Ref: 31JZ08

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€17.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală10mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07890.040.0010 Șurub de fixare din oțel aliat M4 X 0.70 mm cupă K 10 mm, 100 buc.
€17.58 /ambalaj