Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11360.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 Clasa 4 din oțel zincat, 100BUC | AH7VCT 38DG46

GRAINGER M11360.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 oțel clasa 4 placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AH7VCT Model: M11360.050.0001Crucea Ref: 38DG46
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
€10.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime2.7mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0824
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11360.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 oțel clasa 4 placat cu zinc, 100 buc.
€10.32 /ambalaj