Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11360.160.0001 Hex Nut M16 x 2 Class 4 Steel Zinc Plated, 50PK | AH7VCZ 38DG52

GRAINGER M11360.160.0001 Piuliță hexagonală M16 x 2 oțel clasa 4 placat cu zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VCZ Model: M11360.160.0001Ref. cruce: 38DG52 / 176G18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€40.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime8mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.017
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11360.160.0001 Piuliță hexagonală M16 x 2 oțel clasa 4 placat cu zinc, 50 buc.
€40.90 /ambalaj