Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11360.300.0001 Piuliță hexagonală M30 x 3.50 Clasa 4 din oțel zincat, 10 buc | AH7VDF 38DG58

GRAINGER M11360.300.0001 Piuliță hexagonală M30 x 3.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7VDF Model: M11360.300.0001Crucea Ref: 38DG58

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime15mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2996
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11360.300.0001 Piuliță hexagonală M30 x 3.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 10 buc.
€67.12 /ambalaj