Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11360.420.0001 Piuliță hexagonală M42 x 4.50 Clasa 4 Oțel zincat | AH7VDK 38DG62

GRAINGER M11360.420.0001 Piuliță hexagonală M42 x 4.50 clasa 4 din oțel placat cu zinc

În stoc
Element: AH7VDK Model: M11360.420.0001Crucea Ref: 38DG62

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM42 X 4.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime21mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime65mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3699
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11360.420.0001 Piuliță hexagonală M42 x 4.50 clasa 4 din oțel placat cu zinc
€20.87 /unitate