Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11398.025.0025 Distanțiere Șurub interior/extensie M2.5-0.45 X 25, 100PK | AH7VFW 38DH19

GRAINGER M11398.025.0025 Distanțiere Șurub interior/extensie M2.5-0.45 X 25, 100PK

În stoc
Articol: AH7VFW Model: M11398.025.0025Crucea Ref: 38DH19
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
€106.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpacer
Lungimea corpului25mm
finalizareaPlacat cu zinc
Lățime hexagonală4mm
MaterialOţel
Dimensiunea șurubuluiM2.5-0.45 x 25
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Adâncimea firului7mm
Lungimea filetului5.6mm
TipFir intern și știft extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11398.025.0025 Distanțiere Șurub interior/extensie M2.5-0.45 X 25, 100PK
€106.87 /ambalaj