Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11398.030.0050 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 50, 100PK | AH7VGJ 38DH31

GRAINGER M11398.030.0050 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 50, 100PK

În stoc
Articol: AH7VGJ Model: M11398.030.0050Ref. cruce: 38DH31 / 178C01

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€131.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpacer
Lungimea corpului50mm
finalizareaPlacat cu zinc
Lățime hexagonală5.5mm
MaterialOţel
Dimensiunea șurubuluiM3-0.5 x 50
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Adâncimea firului7mm
Lungimea filetului6"
TipFir intern și știft extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9724
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11398.030.0050 Distanțiere Șurub interior/extensie M3 x 0.5, 50, 100PK
€131.53 /ambalaj