Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11398.040.0050 Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 50mm Body Length, 100PK | AH7VGU 38DH40

GRAINGER M11398.040.0050 Distanțiere Șurub interior/extensie M4 x 0.7, lungime corp 50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VGU Model: M11398.040.0050Ref. cruce: 38DH40 / 178C10
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
€163.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpacer
Lungimea corpului50mm
finalizareaPlacat cu zinc
Lățime hexagonală7mm
MaterialOţel
Dimensiunea șurubuluiM4-0.7 x 50
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Adâncimea firului9mm
Lungimea filetului8mm
TipFir intern și știft extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5674
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11398.040.0050 Distanțiere Șurub interior/extensie M4 x 0.7, lungime corp 50 mm, 100 buc.
€163.18 /ambalaj