Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11590.100.0001 Piuliță de blocare M10 x 1.50 clasa 8 din oțel placat cu zinc, 100 buc | AH7VHT 38DH62

GRAINGER M11590.100.0001 Piuliță de blocare M10 x 1.50 clasa 8 din oțel placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VHT Model: M11590.100.0001Crucea Ref: 38DH62
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
€19.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.21.80mm
CalitateClasa de 8
Înălţime10mm
Tip piulițăPiuliță cu flanșă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6866
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11590.100.0001 Piuliță de blocare M10 x 1.50 clasa 8 din oțel placat cu zinc, 100 buc.
€19.35 /ambalaj