Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11590.140.0001 Lock Nut M14 x 2 Class 8 Steel Zinc Plated, 50PK | AH7VHV 38DH64

GRAINGER M11590.140.0001 Piuliță de blocare M14 x 2 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VHV Model: M11590.140.0001Crucea Ref: 38DH64
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
€73.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.29.90mm
CalitateClasa de 8
Înălţime14mm
Tip piulițăPiuliță cu flanșă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime21mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0336
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11590.140.0001 Piuliță de blocare M14 x 2 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 50 buc.
€73.24 /ambalaj