Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16180.160.0160 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M16X160, 10PK | AH7VPX 38DK06

GRAINGER M16180.160.0160 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M16X160, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7VPX Model: M16180.160.0160Crucea Ref: 38DK06
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
€240.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul bolt
Ochi în interiorul Dia.16.0mm
Ochi în afara Dia.32.0mm
finalizareaSimplu
Lungimea de la Centrul Ream160.0mm
MaterialOțel cu emisii reduse de carbon 4.6
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8868
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16180.160.0160 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M16X160, 10 buc.
€240.26 /ambalaj