Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.050.0001 Wing Nut M5 x 0.8 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VRB 38DK33

GRAINGER M16270.050.0001 Piuliță cu aripă M5 x 0.8 din oțel placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VRB Model: M16270.050.0001Crucea Ref: 38DK33
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
€61.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime13mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor26.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3969
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.050.0001 Piuliță cu aripă M5 x 0.8 din oțel placat cu zinc, 100 buc.
€61.55 /ambalaj