Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.056.0550 Șurub cu cap hexagonal Grad 8 9/16-18 X 5-1/2, 5PK | AB7AVV 22TJ50

APPROVED VENDOR U04160.056.0550 Șurub hexagonal grad 8 9/16-18 X 5-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB7AVV Model: U04160.056.0550Ref. cruce: 22TJ50 / 42HR24

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€35.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9472
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.056.0550 Șurub hexagonal grad 8 9/16-18 X 5-1/2, 5 buc.
€35.31 /ambalaj