Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.060.0001 Piuliță cu aripă M6 x 1 din oțel placat cu zinc, 100 buc | AH7VRC 38DK34

GRAINGER M16270.060.0001 Piuliță cu aripă M6 x 1 din oțel placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AH7VRC Model: M16270.060.0001Ref. cruce: 38DK34 / 177L89

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€68.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime17mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor33.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.060.0001 Piuliță cu aripă M6 x 1 din oțel placat cu zinc, 100 buc.
€68.95 /ambalaj