Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.080.0001 Piuliță cu aripă M8 x 1.25 din oțel placat cu zinc, 100BUC | AH7VRD 38DK35

GRAINGER M16270.080.0001 Piuliță cu aripă M8 x 1.25 din oțel placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VRD Model: M16270.080.0001Ref. cruce: 38DK35 / 177L90
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
€173.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime20mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor39.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.080.0001 Piuliță cu aripă M8 x 1.25 din oțel placat cu zinc, 100 buc.
€173.45 /ambalaj