Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.100.0001 Piuliță cu aripă M10 x 1.50 oțel placat cu zinc, 50 buc | AH7VRE 38DK36

GRAINGER M16270.100.0001 Piuliță cu aripă M10 x 1.50 din oțel placat cu zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VRE Model: M16270.100.0001Ref. cruce: 38DK36 / 177L91
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
€94.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime25mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor51mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.100.0001 Piuliță cu aripă M10 x 1.50 din oțel placat cu zinc, 50 buc.
€94.48 /ambalaj