Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.120.0001 Piuliță cu aripă M12 x 1.75 din oțel placat cu zinc, 50 buc | AH7VRF 38DK37

GRAINGER M16270.120.0001 Piuliță cu aripă M12 x 1.75 din oțel placat cu zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VRF Model: M16270.120.0001Ref. cruce: 38DK37 / 177L92
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
€166.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime33.5mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor65.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5794
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.120.0001 Piuliță cu aripă M12 x 1.75 din oțel placat cu zinc, 50 buc.
€166.70 /ambalaj