Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M20200.120.1000 Tijă filetată Oțel M12 x 1.75 x 1m | AH7VTD 38DK58

GRAINGER M20200.120.1000 Tija filetata Otel M12 x 1.75 x 1m

În stoc
Articol: AH7VTD Model: M20200.120.1000Crucea Ref: 38DK58

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 4
Lungime totală1m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7191
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20200.120.1000 Tija filetata Otel M12 x 1.75 x 1m
€44.26 /unitate