Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.060.0030 Double Thread Stud Grade 8.8 M6 X 1 X 80Mm, 100PK | AH7VVE 38DL07

GRAINGER M21520.060.0030 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M6 X 1 X 80 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7VVE Model: M21520.060.0030Crucea Ref: 38DL07
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
€93.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime30 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală37.5mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)7.5mm
Lungimea firului (B)18mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.060.0030 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M6 X 1 X 80 mm, 100 buc.
€93.10 /ambalaj