Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.140.0040 Double Thread Stud Grade 8.8 M14 X 2 X 70Mm, 50PK | AH7VXB 38DL50

GRAINGER M21520.140.0040 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M14 X 2 X 70 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VXB Model: M21520.140.0040Crucea Ref: 38DL50

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€206.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime40mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală58mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)18mm
Lungimea firului (B)34mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM14 X 2
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9268
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.140.0040 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M14 X 2 X 70 mm, 50 buc.
€206.72 /ambalaj