Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.200.0045 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M20 X 2.5 X 75, 25PK | AH7VXU 38DL66

GRAINGER M21520.200.0045 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M20 X 2.5 X 75, 25PK

În stoc
Articol: AH7VXU Model: M21520.200.0045Crucea Ref: 38DL66
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
€286.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime45mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală70mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)25mm
Lungimea firului (B)46mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5964
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.200.0045 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M20 X 2.5 X 75, 25PK
€286.06 /ambalaj