GRAINGER M21520.200.0080 Știft cu filet dublu Clasa 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK | AH7VYB 38DL73

GRAINGER M21520.200.0080 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK

În stoc
Articol: AH7VYB Model: M21520.200.0080Crucea Ref: 38DL73

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€351.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime80mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală105mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)25mm
Lungimea firului (B)46mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8779
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.200.0080 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK
€351.94 /ambalaj