Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M22100.160.1000 Tija filetata Otel M16 x 2.0, 1m Lungime | AH7VYW 38DL91

GRAINGER M22100.160.1000 Tijă filetată din oțel M16 x 2.0, 1 m lungime

În stoc
Articol: AH7VYW Model: M22100.160.1000Crucea Ref: 38DL91
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
€119.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaSimplu
CalitateB7
Lungime totală1m
Rockwell HardnessC35
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament95,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)1.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22100.160.1000 Tijă filetată din oțel M16 x 2.0, 1 m lungime
€119.11 /unitate