GRAINGER M22100.360.1000 Tijă filetată din oțel M36 x 4.0, 1m lungime | AH7VZD 38DL98

GRAINGER M22100.360.1000 Tijă filetată din oțel M36 x 4.0, 1 m lungime

În stoc
Articol: AH7VZD Model: M22100.360.1000Crucea Ref: 38DL98

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€327.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
finalizareaSimplu
CalitateB7
Lungime totală1m
Rockwell HardnessC35
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament95,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.7262
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22100.360.1000 Tijă filetată din oțel M36 x 4.0, 1 m lungime
€327.60 /unitate