Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M24540.040.0030 Șurub mecanic M4 30 mm oțel plat, 100 buc | AG2HJL 31JP73

GRAINGER M24540.040.0030 Șurub mecanic M4 30 mm oțel plat, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HJL Model: M24540.040.0030Crucea Ref: 31JP73
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
€16.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1mm
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.7.5mm
Tip capPlat
Lungime30 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessHRB71 la HRB99.5
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune60915 psi
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2578
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M24540.040.0030 Șurub mecanic M4 30 mm oțel plat, 100 buc.
€16.43 /ambalaj