Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.070.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui 70 mm diametru, 5 buc | AH7WCK 38DN06

GRAINGER M36000.070.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 70 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WCK Model: M36000.070.0001Crucea Ref: 38DN06

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)87mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.67.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Shaft Dia.70mm
ID-ul gratuit65.50mm
MaterialArc de otel
Grosime2.5mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1143
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.070.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 70 mm, 5 buc.
€11.02 /ambalaj