Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.155.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 155 mm | AH7WDJ 38DN28

GRAINGER M36000.155.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 155 mm

În stoc
Articol: AH7WDJ Model: M36000.155.0001Crucea Ref: 38DN28
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
€11.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)182.3mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.150.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei4.15mm
Pentru Shaft Dia.155mm
ID-ul gratuit146mm
MaterialArc de otel
Grosime4mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1341
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.155.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 155 mm
€11.91 /unitate