Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.036.0001 Inel de reținere pentru alezaje 36 mm, 50 buc | AH7WFE 38DN70

GRAINGER M36050.036.0001 Inel de reținere pentru alezaj 36 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7WFE Model: M36050.036.0001Crucea Ref: 38DN70
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
€31.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)24.6mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.38.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.6mm
Pentru Bore Dia.36mm
ID-ul gratuit38.80mm
MaterialArc de otel
Grosime1.5mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1836
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.036.0001 Inel de reținere pentru alezaj 36 mm, 50 buc.
€31.82 /ambalaj