Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.054.0001 Inel de reținere pentru alezaj 54 mm, 10 buc | AH7WFX 38DN86

GRAINGER M36050.054.0001 Inel de reținere pentru alezaj 54 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7WFX Model: M36050.054.0001Crucea Ref: 38DN86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)41mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.57.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Bore Dia.54mm
ID-ul gratuit58.20mm
MaterialArc de otel
Grosime2mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0824
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.054.0001 Inel de reținere pentru alezaj 54 mm, 10 buc.
€26.69 /ambalaj