Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.063.0001 Inel de reținere pentru alezaj 63 mm, 10 buc | AH7WGD 38DN92

GRAINGER M36050.063.0001 Inel de reținere pentru alezaj 63 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7WGD Model: M36050.063.0001Crucea Ref: 38DN92

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)47.7mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.66.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Bore Dia.63mm
ID-ul gratuit67.20mm
MaterialArc de otel
Grosime2mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1229
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.063.0001 Inel de reținere pentru alezaj 63 mm, 10 buc.
€14.69 /ambalaj